Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEERS VENTTIILI 807-007BR Siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, aikataulu 80, koko 3/4 tuumaa, PVC | AC8XAA 3EKR2

SPEARS VALVES 807-007BR Siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, aikataulu 80, koko 3/4 tuumaa, PVC

Varastossa
Tuote: AC8XAA Malli: 807-007BRRistiviite: 3EKR2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€241.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC, messinki
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SEERS VENTTIILI 807-005BR Siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, aikataulu 80, 1/2 tuuman koko, PVC | AC8WZZ 3EKR1 807-005BR1 / 2 "€133.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 807-007BR Siirtymäkulma, 90 astetta, kanta x FPT, aikataulu 80, koko 3/4 tuumaa, PVC
€241.30 / yksikkö