Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VENTTIILI 802-010SR Erikoisvahvistettu T-paita, kanta x FPT, taulukko 80, 1 koko, PVC | AC9CJF 3FLR6

SPEARS VALVES 802-010SR Erikoisvahvistettu T-paita, kanta x FPT, Schedule 80, 1 koko, PVC

Varastossa
Tuote: AC9CJF Malli: 802-010SRRistiviite: 3FLR6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliPVC, ruostumaton teräs
VäriTumman harmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä x FNPT
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
SPEARS VENTTIILI 802-005SR Erikoisvahvistettu T-paita, 1/2 koko, kanta x FPT, taulukko 80, PVC | AC9CJD 3FLR4 802-005SR1 / 2 "€40.48
SPEARS VENTTIILI 802-007SR Erikoisvahvistettu Tee, Pistorasia x FPT, Schedule 80, 3/4 koko, PVC | AC9CJE 3FLR5 802-007SR3 / 4 "€56.03
SPEARS VENTTIILI 802-012SR Erikoisvahvistettu Tee, Pistorasia x FPT, Schedule 80, 1-1/4 koko, PVC | AC9CJG 3FLR7 802-012SR1.25 "€73.07
SPEARS VENTTIILI 802-015SR Erikoisvahvistettu tee, kanta x FPT, taulukko 80, 1-1/2 koko, PVC | AC9CJH 3FLR8 802-015SR1.5 "€82.29
SPEARS VENTTIILI 802-010SRBC Erikoisvahvistettu T-paita, kanta x FPT, taulukko 80, 1 koko, PVC | BU6ZMY 802-010 SRBC-€21.69
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 802-020SR Erikoisvahvistettu T-paita, kanta x FPT, taulukko 80, 2 kokoa, PVC | BU6ZNB 802-020SR-€53.34
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 802-030SR Erikoisvahvistettu T-paita, kanta x FPT, taulukko 80, 3 kokoa, PVC | BU6ZNF 802-030SR-€115.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 802-010SR Erikoisvahvistettu T-paita, kanta x FPT, Schedule 80, 1 koko, PVC
€65.07 / yksikkö