Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 466E-334 Kiinnityssatula, kanta, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 3/4 koko, PVC | AC8WDN 3EFG9

SPEARS VALVES 466E-334 Puristussatula, kanta, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 3/4 koko, PVC

Varastossa
Tuote: AC8WDN Malli: 466E-334Ristiviite: 3EFG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulankiinnitin
TiivistemateriaaliEPDM
MateriaaliPVC
Max. Paine235 PSI
Maks. Lämpötila73F
Liitäntä3/4 "(F) -liitin
Poistoputken koko3 / 4 "
Putken koko3"
Vaadittu aukon koko7 / 8 "
Aikataulu40
TyyppiKaksi palaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineLiitäntäPutken kokoHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 466E-247 Kiinnityssatula, kanta, EPDM, sinkitty pultti, 2 x 1/2 koko, PVC | AC8WDJ 3EFG5 466E-247235 PSI1/2 "(F) -liitin2"€106.19
KEIHÄISVENTTIILIT 466E-248 Kiinnityssatula, Pistorasia, EPDM, Sinkitty pultti, 2 x 3/4 koko, PVC | AC8WDK 3EFG6 466E-248235 PSI3/4 "(F) -liitin2"€105.28
SEARS VENTTIILI 466E-249 Puristussatula, Pistorasia, EPDM, Sinkitty pultti, 2 x 1 koko, PVC | AC8WDL 3EFG7 466E-249235 PSI1 "(F) -liitin2"€100.31
KEIIHIN VENTTIILIT 466E-333 Kiinnityssatula, Pistorasia, EPDM, Sinkitty pultti, 3 x 1/2 koko, PVC | AC8WDM 3EFG8 466E-333235 PSI1/2 "(F) -liitin3"€111.50
KEIHÄISVENTTIILIT 466E-335 Kiinnityssatula, kanta, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 1 koko, PVC | AC8WDP 3EFH1 466E-335235 PSI1 "(F) -liitin3"€116.69
KEIHÄISVENTTIILIT 466E-337 Kiinnityssatula, kanta, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 1-1/2 koko, PVC | AC8WDQ 3EFH2 466E-337235 PSI1-1 / 2 "(F) -liitin3"€135.87
KEIHÄISVENTTIILIT 466E-338 Kiinnityssatula, kanta, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 2 koko, PVC | AC8WDR 3EFH3 466E-338235 PSI2 "(F) -liitin3"€104.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 466E-334 Puristussatula, kanta, EPDM, sinkitty pultti, 3 x 3/4 koko, PVC
€135.19 / yksikkö