Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VALVES 3639-007C vakiopalloventtiili, kanta/FPT, FKM, 3/4 koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AF6ZKU Malli: 3639-007CRistiviite: 20RK66
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
€167.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x FPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine235 psi @ 73 astetta F
Putken koko3 / 4 "
porttiPistoke / putki
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliFKM
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiPoly
Temp. alue32 astetta 190 astetta F
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
SPEARS VENTTIILIT 3639-005C Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, FKM, 1/2 koko, CPVC | AF6ZKT 20RK65 3639-005CLiitäntä x Liitäntä1 / 2 "EPDM€133.38
SPEARS VENTTIILIT 3639-010C Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, FKM, 1 koko, CPVC | AF6ZKV 20RK67 3639-010CLiitäntä x FPT1"FKM€199.53
SPEARS VENTTIILIT 3639-015C Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, FKM, 1-1/2 koko, CPVC | AF6ZKX 20RK69 3639-015CLiitäntä x FPT11 / 2 "FKM€301.63
SPEARS VENTTIILIT 3639-020C Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, FKM, 2 kokoa, CPVC | AF6ZKY 20RK70 3639-020CLiitäntä x FPT2"FKM€448.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 3639-007C vakiopalloventtiili, kanta/FPT, FKM, 3/4 koko, CPVC
€167.97 / yksikkö