Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VALVES 3639-005C vakiopalloventtiili, kanta/FPT, FKM, 1/2 koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AF6ZKT Malli: 3639-005CRistiviite: 20RK65

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine235 psi @ 73 astetta F
Putken koko1 / 2 "
porttiPistoke / putki
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliFKM
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiPoly
Temp. alue32 astetta 190 astetta F
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
SPEARS VENTTIILIT 3639-007C Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, FKM, 3/4 koko, CPVC | AF6ZKU 20RK66 3639-007CLiitäntä x FPT3 / 4 "FKM€195.02
SPEARS VENTTIILIT 3639-010C Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, FKM, 1 koko, CPVC | AF6ZKV 20RK67 3639-010CLiitäntä x FPT1"FKM€231.66
SPEARS VENTTIILIT 3639-015C Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, FKM, 1-1/2 koko, CPVC | AF6ZKX 20RK69 3639-015CLiitäntä x FPT11 / 2 "FKM€326.30
SPEARS VENTTIILIT 3639-020C Vakiopalloventtiili, kanta/FPT, FKM, 2 kokoa, CPVC | AF6ZKY 20RK70 3639-020CLiitäntä x FPT2"FKM€521.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 3639-005C vakiopalloventtiili, kanta/FPT, FKM, 1/2 koko, CPVC
€154.86 / yksikkö