Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄSVENTTILIT 3622R-007 Standardi jälkiasennetut palloventtiilit, kanta, EPDM, 3/4 koko, PVC | AF6ZJW 20RK45

SPEARS VALVES 3622R-007 standardi jälkiasennettava palloventtiili, pistorasia, EPDM, 3/4 koko, PVC

Varastossa
Tuote: AF6ZJW Malli: 3622R-007Ristiviite: 20RK45

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenNSF 61 Liite G
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine235 psi @ 73 astetta F
Putken koko3 / 4 "
porttiPistoke / putki
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiPoly
Temp. alue40 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3195
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
SEARS VENTTIILIT 3622R-005 Standardi jälkiasennetut palloventtiilit, kanta, EPDM, 1/2 koko, PVC | AF6ZJV 20RK44 3622R-0051 / 2 "FKM€89.79
SPEARS VENTTIILIT 3622R-010 Vakio Jälkiasennettu Palloventtiili, Pistorasia, EPDM, 1 Koko, PVC | AF6ZJX 20RK46 3622R-0101"EPDM€151.50
KEIHÄSVENTTILIT 3622R-012 Standardi jälkiasennetut palloventtiilit, kanta, EPDM, 1-1/4 koko, PVC | AF6ZJY 20RK47 3622R-01211 / 4 "EPDM€169.44
SPEARS VENTTIILI 3622R-015 Vakio Jälkiasennettu kuulaventtiili, kanta, EPDM, 1-1/2 koko, PVC | AF6ZJZ 20RK48 3622R-01511 / 2 "EPDM€244.56
SPEARS VENTTIILIT 3622R-020 Standard jälkiasennetut palloventtiilit, kanta, EPDM, 2 kokoa, PVC | AF6ZKA 20RK49 3622R-0202"EPDM€326.04
KEIHÄSVENTTILIT 3622RS-012 Standardi jälkiasennettu kuulaventtiili, kanta, EPDM, 1-1/4 koko, PVC | CB9JCL 3622RS-012--€94.16
Tarjouspyyntö
KEIHÄISVENTTIILIT 3622RS-007 Standardi jälkiasennetut palloventtiilit, kanta, EPDM, 3/4 koko, PVC | CB9JCM 3622RS-007--€57.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 3622R-007 standardi jälkiasennettava palloventtiili, pistorasia, EPDM, 3/4 koko, PVC
€111.12 / yksikkö