BAND-IT D50089 Pultti/puristin, 50 PK | CN9DDD 36M625

BAND-IT D50089 Pultti/puristin, 50 PK

Varastossa
Tuote: CN9DDD Malli: D50089Ristiviite: 36M625

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,731.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
BAND-IT GRS350 Automaattinen Junior Clamp Air Tool, 6.7 cfm CFMFull Load | CU4MXD 2LPK1 GRS350Työkalu1€19,307.18
BAND-IT M15599 Säädettävä nauhakiinnitysjärjestelmä, Kiinnitä ruuvisolki | CV4FPC 36M573 M15599pakki25€107.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT D50089 Pultti/puristin, 50 PK
€2,731.82 / yksikkö