Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILIT 2131-010C Kompakti kuulaventtiili, 1 koko, CPVC, kierrepää, FKM | AF6ZHV 20RK20

SPEARS VALVES 2131-010C Kompakti palloventtiili, 1 kokoa, CPVC, kierrepää, FKM

Varastossa
Tuote: AF6ZHV Malli: 2131-010CRistiviite: 20RK20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti palloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliCPVC
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiFPT x FPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine235 psi @ 73 astetta F
Putken koko1"
porttiKierreputki
TiivistemateriaaliFKM
Istuimen materiaaliFKM
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiPTFE
Temp. alue32 astetta 190 astetta F
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
SEARS VENTTIILIT 2131-005C Kompakti kuulaventtiili, 1/2 koko, CPVC, kierrepää, FKM | AF6ZHT 20RK18 2131-005C1 / 2 "EPDM€120.57
SEARS VENTTIILIT 2131-007C Kompakti kuulaventtiili, 3/4 koko, CPVC, kierrepää, FKM | AF6ZHU 20RK19 2131-007C3 / 4 "FKM€161.94
SEARS VENTTIILIT 2131-015C Kompakti kuulaventtiili, 1-1/2 koko, CPVC, kierrepää, FKM | AF6ZHX 20RK22 2131-015C11 / 2 "FKM€413.90
SEARS VENTTIILIT 2131-020C Kompakti kuulaventtiili, 2 kokoa, CPVC, kierrepää, FKM | AF6ZHY 20RK23 2131-020C2"FKM€507.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 2131-010C Kompakti palloventtiili, 1 kokoa, CPVC, kierrepää, FKM
€181.27 / yksikkö