Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILIT 2121-015 Kompakti kuulaventtiili, 1-1/2 koko, PVC, kierrepää, EPDM | AF6ZHD 20RK05

SPEARS VALVES 2121-015 Kompakti palloventtiili, 1-1/2 koko, PVC, kierrepää, EPDM

Varastossa
Tuote: AF6ZHD Malli: 2121-015Ristiviite: 20RK05

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€261.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti palloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliLinjassa
NoudattaminenNSF 61 Liite G
Yhteyden tyyppiFPT x FPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine235 psi @ 73 astetta F
Putken koko11 / 2 "
porttiKierreputki
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliEPDM
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiPTFE
Temp. alue40 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakennepallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6345
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoTiivistemateriaaliHinta
SEARS VENTTIILIT 2121-005 Kompakti kuulaventtiili, 1/2 koko, PVC, kierrepää, EPDM | AF6ZGZ 20RK01 2121-0051 / 2 "FKM€78.42
SEARS VENTTIILIT 2121-007 Kompakti kuulaventtiili, 3/4 koko, PVC, kierrepää, EPDM | AF6ZHA 20RK02 2121-0073 / 4 "EPDM€105.85
SPEARS VENTTIILIT 2121-010 Kompakti kuulaventtiili, 1 koko, PVC, kierrepää, EPDM | AF6ZHB 20RK03 2121-0101"EPDM€115.84
SEARS VENTTIILIT 2121-020 Kompakti kuulaventtiili, 2 kokoa, PVC, kierrepää, EPDM | AF6ZHE 20RK06 2121-0202"EPDM€257.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 2121-015 Kompakti palloventtiili, 1-1/2 koko, PVC, kierrepää, EPDM
€261.63 / yksikkö