WELLER T0051320899 Juottosarja, 80 W, taltan kärki | CU9UZV 799RP1

WELLER T0051320899 Juotoksenpoistosarja, 80 W, taltan kärki

Tuote: CU9UZV Malli: T0051320899Ristiviite: 799RP1
€702.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalttokärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.476
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELLER T0051320899 Juotoksenpoistosarja, 80 W, taltan kärki
€702.73 / yksikkö