Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VALVES 2031-020C luistiventtiili, kierre, FKM, 2 koko, CPVC

Varastossa
Tuote: AD7WWW Malli: 2031-020CRistiviite: 4GXT5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€681.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliCPVC
Konepellin tyyliScrewed
Yhteyden tyyppiFNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3 59 / 64 "
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko2"
TiivistemateriaaliVitoton
Varren materiaaliCPVC
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen6-59 / 64 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
KiilamateriaaliCPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
SPEARS VENTTIILIT 2031-005C Luistiventtiili, Kierre, FKM, 1/2 koko, CPVC | AD7WWQ 4GXR9 2031-005C2 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€232.48
SPEARS VENTTIILIT 2031-007C Luistiventtiili, Kierre, FKM, 3/4 koko, CPVC | AD7WWR 4GXT1 2031-007C2 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€242.96
SPEARS VENTTIILIT 2031-010C Luistiventtiili, kierre, FKM, 1 koko, CPVC | AD7WWT 4GXT2 2031-010C3 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€265.05
SPEARS VENTTIILIT 2031-012C Luistiventtiili, kierre, FKM, 1-1/4 koko, CPVC | AD7WWU 4GXT3 2031-012C3 9 / 16 "1.25 "6.625 "€536.73
SPEARS VENTTIILIT 2031-015C Luistiventtiili, kierre, FKM, 1-1/2 koko, CPVC | AD7WWV 4GXT4 2031-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "€522.43
SPEARS VENTTIILIT 2031-025C Luistiventtiili, kierre, FKM, koko 2-1/2, CPVC | BZ4LZT 2031-025C---€1,647.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 2031-020C luistiventtiili, kierre, FKM, 2 koko, CPVC
€681.78 / yksikkö