NOBLES MV-SG5-0002 poltin 2.8hp 64dba 13000 Sq. Jalkoja/tunti. | AG2PZK 31YA62

NOBLES MV-SG5-0002 Poltin 2.8hv 64dba 13000 Sq. Jalkoja/tunti.

Varastossa
Tuote: AG2PZK Malli: MV-SG5-0002Ristiviite: 31YA62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€17,739.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPad Assist Burnisher
Harjanopeus2100 RPM
rakentaminenPyörivä muovattu
Maks. Tuottavuus13,000 neliömetriä / tunti
moottori2.8 HP
Pad Size20 "
Virtalähde(3) 12 V 185A
Äänitaso64 dBA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 264.15
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8479892000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pölynhallinta (aktiivinen pölynhallinta HEPA-suodatuksella 99.97% ja 0.3 mikronia)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVirtalähdeHinta
NOBLES MV-SG5-0001 Poltin 2.8hv 64dba 18 500 Sq. Jalkoja/tunti. | AG2PZL 31YA63 MV-SG5-0001Itsekulkeva polttolaite(3) 12 V 225A€20,965.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NOBLES MV-SG5-0002 Poltin 2.8hv 64dba 13000 Sq. Jalkoja/tunti.
€17,739.46 / yksikkö