Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEARS VALVES 2012-015 Luukkuventtiili, pistorasia, Buna, koko 1-1/2, PVC

Varastossa
Tuote: AD7WWA Malli: 2012-015Ristiviite: 4GXP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Konepellin tyyliScrewed
Yhteyden tyyppiPistorasiahitsi
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3 9 / 16 "
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
Putken koko1.5 "
TiivistemateriaaliBuna-N
Varren materiaaliPVC
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen6.5 "
Venttiilin varren tyyppiEi nouseva
Kiilamateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusPutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenHinta
SPEARS VENTTIILIT 2012-005 Luistiventtiili, Pistorasia, Buna, 1/2 Koko, PVC | AD7WVW 4GXN9 2012-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "€72.98
SPEARS VENTTIILIT 2012-007 Luistiventtiili, Pistorasia, Buna, 3/4 Koko, PVC | AD7WVX 4GXP1 2012-0072 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "€77.94
SPEARS VENTTIILIT 2012-010 Luistiventtiili, Pistorasia, Buna, 1 Koko, PVC | AD7WVY 4GXP2 2012-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "€95.09
SPEARS VENTTIILIT 2012-012 Luistiventtiili, Pistorasia, Buna, 1-1/4 Koko, PVC | AD7WVZ 4GXP3 2012-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "€126.41
SPEARS VENTTIILIT 2012-020 Luistiventtiili, Pistorasia, Buna, 2 Koko, PVC | AD7WWB 4GXP5 2012-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "€210.04
SPEARS VENTTIILIT 2012-040 Luistiventtiili, Pistorasia, Buna, 4 Koko, PVC | CA4VHY 2012-040---€1,746.07
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILIT 2012-025 Luistiventtiili, Pistorasia, Buna, 2-1/2 Koko, PVC | CA6WGN 2012-025---€889.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 2012-015 Luukkuventtiili, pistorasia, Buna, koko 1-1/2, PVC
€161.10 / yksikkö