Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SEARS VENTTIILI 1890-120 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 4 x 12 koko, PVC | AC9LKG 3HFV6

SPEARS VALVES 1890-120 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 4 x 12, PVC

Varastossa
Tuote: AC9LKG Malli: 1890-120Ristiviite: 3HFV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x liukuportti
Pituus12 "
MateriaaliPVC
Max. Paine160 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila110-astetta F
Putken koko4"
Aikataulu80
TyyppiKierre toisessa päässä, MNPT x Slip Socket

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 1890-040 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 4 x 4 koko, PVC | AC9LKE 3HFV4 1890-0404"€46.31
SEARS VENTTIILI 1890-060 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 4 x 6 koko, PVC | AC9LKF 3HFV5 1890-0606"€57.08
KEIHÄISVENTTIILIT 1890-050 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 4 x 5 koko, PVC | BU7MDH 1890-050-€39.21
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 1890-005 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 4 x CL koko, PVC | BU7QRW 1890-005-€28.25
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 1890-030 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 4 x 3 koko, PVC | BU7QRX 1890-030-€29.63
Tarjouspyyntö
SEARS VENTTIILI 1890-055 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 4 x 5-1/2 koko, PVC | BU7QTB 1890-055-€39.21
Tarjouspyyntö
SEERS VENTTIILI 1890-035 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 4 x 3-1/2 koko, PVC | BU7QTC 1890-035-€35.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1890-120 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 4 x 12, PVC
€94.42 / yksikkö