Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 1881-020 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3/8 x 2 koko, PVC | AC9LHH 3HFN6

SPEARS VALVES 1881-020 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 3/8 x 2, PVC

Varastossa
Tuote: AC9LHH Malli: 1881-020Ristiviite: 3HFN6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x liukuportti
Pituus2"
MateriaaliPVC
Max. Paine460 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila110-astetta F
Putken koko3 / 8 "
Aikataulu80
TyyppiKierre toisessa päässä, MNPT x Slip Socket

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 1881-030 Nippa, kierre yksi pää, taulukko 80, 3/8 x 3 koko, PVC | AC9LHJ 3HFN7 1881-0303"€3.37
KEIHÄISVENTTIILIT 1881-040 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3/8 x 4 koko, PVC | AC9LHK 3HFN8 1881-0404"€5.05
KEIHÄISVENTTIILIT 1881-060 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3/8 x 6 Koko, PVC | AC9LHL 3HFN9 1881-0606"€5.92
KEIHÄISVENTTIILIT 1881-120 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3/8 x 12 koko, PVC | AC9LHM 3HFP1 1881-12012 "€9.08
SPEARS VENTTIILI 1881-150 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3/8 x 15 koko, PVC | BU7PWG 1881-150-€7.88
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 1881-140 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3/8 x 14 koko, PVC | BU7PWJ 1881-140-€7.52
Tarjouspyyntö
SPEARS VENTTIILI 1881-160 Nippa, Kierre yksi pää, Schedule 80, 3/8 x 16 koko, PVC | BU7PWL 1881-160-€8.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1881-020 nippa, kierre yksi pää, aikataulu 80, koko 3/8 x 2, PVC
€2.55 / yksikkö