Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEIHÄISVENTTIILIT 1829-012 Teollisuuspalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, 1-1/4 koko, PVC | AC8XFY 3ELZ4

SPEARS VALVES 1829-012 teollisuuspalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, koko 1-1/4, PVC

Varastossa
Tuote: AC8XFY Malli: 1829-012Ristiviite: 3ELZ4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€265.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyliInline, True Union
Yhteyden tyyppiLiitäntä / FNPT x Liitäntä / FNPT
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiLukitus Tee
Max. Paine235 psi WOG
Putken koko1.25 "
porttiKoko
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiSafe-T-leikkaus (R)
Temp. alue73 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
KEIHÄISVENTTIILIT 1829-005 Teollisuuspalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, 1/2 koko, PVC | AC8XFV 3ELZ1 1829-0051 / 2 "€153.46
SPEARS VENTTIILIT 1829-007 Teollisuuspalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, 3/4 koko, PVC | AC8XFW 3ELZ2 1829-0073 / 4 "€166.16
SPEARS VENTTIILIT 1829-010 Teollisuuspalloventtiili, 1 koko, PVC, kanta x FPT, EPDM | AC8XFX 3ELZ3 1829-0101"€208.66
SEARS VENTTIILIT 1829-015 Teollisuuspalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, 1-1/2 koko, PVC | AC8XFZ 3ELZ5 1829-0151.5 "€349.58
SPEARS VENTTIILIT 1829-020 Teollisuuspalloventtiili, 2 kokoa, PVC, kanta x FPT, EPDM | AC8XGA 3ELZ6 1829-0202"€449.41
KEIHÄISVENTTIILIT 1829-007BC Teollisuuspalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, 3/4 koko, PVC | CB8FYN 1829-007BC-€71.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEARS VALVES 1829-012 teollisuuspalloventtiili, kanta/FPT, EPDM, koko 1-1/4, PVC
€265.23 / yksikkö