SPEAKMAN VS-3000-MB-E2 käsisuihkutanko | CE2ANE

SPEAKMAN VS-3000-MB-E2 käsisuihkuvarsi

Tuote: CE2ANE Malli: VS-3000-MB-E2
€254.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku
Suorittaa loppuunMatte Black

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi3924905650
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Speakman VS-3000-MB-E2 Neo-käsisuihkusauvaa käytetään yritysten toimistoissa ja hotelleissa veden keskitettyyn annosteluun halutuille alueille kylpemisen aikana.

Ominaisuudet:

  • Speakman VS-3000-MB-E2 Neo -käsisuihkuvarren messinkirakenne ja mattamusta viimeistely takaavat kestävyyden ja esteettisen ulkonäön.
  • Sen mukana tulee takaiskuventtiili ja 5 tuuman metalliletku, jossa on 1/2 tuuman - 14 NPSM naaraspuolinen sisään- ja ulostulo.
  • Tämä Speakman-käsisuihkupää tarjoaa virtausnopeuden 2 GPM.
  • Siinä on lisäksi 48 kumista suihkutusaukkoa ja yksi suihkutusjärjestely optimoidun paineen takaamiseksi tasaisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä Speakman-käsisuihkupää asennetaan?

A.

  • Vesijohto tulee liittää letkun merkittyyn puolelle.
  • Fasten manually and ensure that the hose is not connected to the wrong end.
  • Liitä letkun toinen pää käsisuihkun tuloaukkoon ja purista käsin.

K. Kuinka voimme huoltaa Speakman-käsisuihkupäätä?

A.

  • Säännöllinen puhdistus lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla auttaa säilyttämään käsisuihkusi esteettisen ulkonäön.
  • Kuivaa välittömästi pehmeällä tai puhtaalla liinalla.
  • Älä käytä voimakkaita tai hankaavia puhdistusaineita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SPEAKMAN VS-3000 käsisuihku | CE2AMX VS-3000Kiillotettu Chrome€195.44
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN VS-3000-BN käsisuihkutanko | CE2AMY VS-3000-BNHarjattu nikkeli€224.11
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN VS-3000-BN-E175 Käsisuihku | CE2AMZ VS-3000-BN-E175Harjattu nikkeli€224.11
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN VS-3000-BN-E2 käsisuihkutanko | CE2ANA VS-3000-BN-E2Harjattu nikkeli€224.11
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN VS-3000-E175 käsisuihkutanko | CE2ANB VS-3000-E175Kiillotettu Chrome€195.44
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN VS-3000-E2 käsisuihku | CE2ANC VS-3000-E2Kiillotettu Chrome€195.44
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN VS-3000-MB-E175 -käsisuihku | CE2AND VS-3000-MB-E175Matte Black€254.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN VS-3000-MB-E2 käsisuihkuvarsi
€254.08 / yksikkö