SPEAKMAN SE-697-HFO Yhdistelmähätäasema, Muovinen kulhoinen silmävesi, käsien ja jalkojen aktivaattori | CE2BKA

SPEAKMAN SE-697-HFO Yhdistelmähätäpiste, Muovinen kulhoinen silmävesi, käsien ja jalkojen aktivaattori

Tuote: CE2BKA Malli: SE-697-HFO
€1,867.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihkuyhdistelmä
Suorittaa loppuunDuraJade-jauhemaali

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Speakman SE-697-HFO -yhdistelmähätäasema tarjoaa ilmastetun tasaisen vesivirran, joka huuhtelee nopeasti pois kaikki epäpuhtaudet silmästä ja kehosta. Tätä suorituskykyistä perinteistä hätäapusarjayhdistelmää käytetään sairaaloissa, laboratorioissa ja kemianteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Speakman SE-697-HFO -yhdistelmähätäasemassa on näkyvä vetotanko ja työntökahva suihkun ja silmähuuhteen aktivoimiseksi.
  • Silmähuuhteluvedessä on kaksi ilmastettua keltaista muovisuihkun ulostuloa, joissa on käännettävä pölysuojus, jotta siihen ei pääse likaa.
  • Tämän silmänhuuhteluaseman suihku ja vetotanko on pulverimaalattu DuraJade galvanoidulla teräksellä korroosionkestävyyden ja jäykkyyden takaamiseksi.
  • Silmänhuuhteluyksikkö on valmistettu keltaisesta lasitäytteisestä polypropeenista, joka kestää vääntymistä ja jäykkyyttä UV-stabilisaattorikulholla.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI/ISEA Z358.1

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Speakman SE-697-HFO -suihkusilmähuuhteluaseman virtausnopeus?

V. Se tarjoaa virtausnopeuden 3.2 gpm silmähuuhtelulle ja 20 gpm suihkulle 30 psi:n paineella.

K. Kuinka huoltaa tämä suihkusilmähuuhteluasema?

A.

  • Ainoa osa, joka saattaa vaatia huoltoa, on venttiili ja silmähuuhtelu.
  • Ota yhteyttä Speakmaniin, jos tarvitset osia tämän laitteen korjaamiseen.
  • Muista katkaista vedensyöttö ennen minkään huoltotoimenpiteen suorittamista.

K. Millaista liitäntää tässä yhdistelmäsuihkussa käytetään?

V. Sen mukana tulee 1/2-tuumainen ja 1-tuumainen naaraspuolinen NPT-messinki silmänpesuun ja suihkuun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräHinta
SPEAKMAN SE-490 Silmien ja kasvojen pesu, seinäkiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | CE2BGU SE-490DuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€692.74
SPEAKMAN SE-490-STW Silmien ja kasvojen pesu, seinäkiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kulholla ja termostaattisekoitusventtiilillä | CE2BGV SE-490-STWDuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€2,278.87
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-491 Silmien ja kasvojen pesu, jalustakiinnitys, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | CE2BGW SE-491DuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€884.73
SPEAKMAN SE-495 Silmien ja kasvojen pesu, seinäasennus, muovikulho | CE2BGY SE-495DuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€643.68
SPEAKMAN SE-495-STW Silmien ja kasvojen pesu, seinäteline, muovikulholla ja termostaattisekoitusventtiilillä | CE2BGZ SE-495-STWDuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€2,130.33
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-496 Silmien ja kasvojen pesu, jalustakiinnitys, muovikulho | CE2BHA SE-496DuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€827.30
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN SE-580-ILS-PT silmälasien pesu, seinälle kiinnitettynä, muovikulholla, siivilällä ja P-ansalla | CE2BHV SE-580-ILS-PTDuraJade-jauhemaaliSilmien / kasvojen pesupiste€742.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-697-HFO Yhdistelmähätäpiste, Muovinen kulhoinen silmävesi, käsien ja jalkojen aktivaattori
€1,867.29 / yksikkö