SPEAKMAN SE-4400 Gravity Operated Eyewash, 9 gallonaa, sininen | AJ8CPQ

SPEAKMAN SE-4400 Gravity Operated Eyewash, 9 gallonaa, sininen

Varastossa
Tuote: AJ8CPQ Malli: SE-4400

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€341.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmienhuuhteluasema
Värisininen
Virtausnopeus0.4 GPM minuutissa yli 15 minuutin ajan
Korkeus15.551 "
Installation TypeSeinään tai tiskille asennettu
Pituus21.26 "
Leveys11.024 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)31.12
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SE-4400 Gravity Operated Eyewash, 9 gallonaa, sininen
€341.72 / yksikkö