SPEAKMAN SA-1102 suihkutanko 22 tuumaa | AA6ZDG 15F385

SPEAKMAN SA-1102 Suihkuliukupalkki 22 tuumaa

Tuote: AA6ZDG Malli: SA-1102Ristiviite: 15F385

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihku liukupalkki
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Peiteainesinkki
Pituus22 "
Materiaalisinkki
TyyppiAlexandria

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7418201000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN SA-1102 Suihkuliukupalkki 22 tuumaa