Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-3010 -suihkupää 5, kiinteä 4-3 / 4 tuumaa | AA6ZCJ 15F343

SPEAKMAN S-3010 Suihkupää 5 suutinta, kiinteä 4-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6ZCJ Malli: S-3010Ristiviite: 15F343

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
ADA-yhteensopivaEi
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1 / 2 "
Syvyys3-5 / 8 "
Kasvojen halkaisija5 1 / 2 "
Virtausnopeus2.5 gpm
Korkeus3.625 "
MateriaaliMuovi
Max. Virtaus2.5 gpm
Tyyppi5 Suihku kiinteä
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäri / viimeistelyYhteysSyvyysKasvojen halkaisijaKorkeusMateriaaliTyyppiHinta
SPEAKMAN VS-3010 -suihkupää 5-suihkukäyttöinen 4-3 / 4-tuumainen AA6ZCK 15F344 VS-30104.25 "Kiillotettu Chrome1 / 2 "2-9 / 32 "4 1 / 2 "9 15 / 32 "Muovi5 Jet-kädessä pidettävä€90.77
SPEAKMAN VS-3014 suihkupää 5 käsisuihkua 4 tuumaa | AA6ZCW 15F361 VS-30143.75 "Kiillotettu Chrome1 / 2 "2-3 / 8 "3 3 / 4 "9.375 "Muovi5 Jet-kädessä pidettävä€94.00
SPEAKMAN S-3011 -suihkupää 5, kiinteä 4-1 / 2 tuumaa | AA6ZDB 15F374 S-30114.5 "Kiillotettu Chrome1 / 2 "3-1 / 2 "4 1 / 2 "3 15 / 32 "Muovi5 Suihku kiinteä€90.31
SPEAKMAN S-2460 -suihkupääseinäteline 60 suihkukanavaa | AC3VLV 2WLN8 S-2460-Kromattu1/2 (F) NPT-2"-MessinkiWall Mount€357.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-3010 Suihkupää 5 suutinta, kiinteä 4-3/4 tuumaa
€87.44 / yksikkö