Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN VS-3014 suihkupää 5 käsisuihkua 4 tuumaa | AA6ZCW 15F361

SPEAKMAN VS-3014 suihkupää, 5 suihkupää, käsikäyttöinen 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6ZCW Malli: VS-3014Ristiviite: 15F361

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupää
ADA-yhteensopivaEi
Väri / viimeistelyKiillotettu Chrome
Yhteys1 / 2 "
Syvyys2-3 / 8 "
Kasvojen halkaisija3 3 / 4 "
Virtausnopeus2.5 gpm
Korkeus9.375 "
Letkun pituus60 "
MateriaaliMuovi
Max. Virtaus2.5 gpm
Tyyppi5 Jet-kädessä pidettävä
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäri / viimeistelyYhteysSyvyysKasvojen halkaisijaKorkeusMateriaaliTyyppiHinta
SPEAKMAN S-3010 -suihkupää 5, kiinteä 4-3 / 4 tuumaa | AA6ZCJ 15F343 S-30104.25 "Kiillotettu Chrome1 / 2 "3-5 / 8 "5 1 / 2 "3.625 "Muovi5 Suihku kiinteä€87.44
SPEAKMAN VS-3010 -suihkupää 5-suihkukäyttöinen 4-3 / 4-tuumainen AA6ZCK 15F344 VS-30104.25 "Kiillotettu Chrome1 / 2 "2-9 / 32 "4 1 / 2 "9 15 / 32 "Muovi5 Jet-kädessä pidettävä€90.77
SPEAKMAN S-3011 -suihkupää 5, kiinteä 4-1 / 2 tuumaa | AA6ZDB 15F374 S-30114.5 "Kiillotettu Chrome1 / 2 "3-1 / 2 "4 1 / 2 "3 15 / 32 "Muovi5 Suihku kiinteä€90.31
SPEAKMAN S-2460 -suihkupääseinäteline 60 suihkukanavaa | AC3VLV 2WLN8 S-2460-Kromattu1/2 (F) NPT-2"-MessinkiWall Mount€357.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN VS-3014 suihkupää, 5 suihkupää, käsikäyttöinen 4 tuumaa
€94.00 / yksikkö