Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEAKMAN S-1561-BN Kylpyammeen juoksuputki ilman suuntaa harjattua nikkeliä | AG9TLU 22FE89

SPEAKMAN S-1561-BN Tub-suutin, ilman suuntaa, harjattua nikkeliä

Varastossa
Tuote: AG9TLU Malli: S-1561-BNRistiviite: 22FE89

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi-ohjattu, ammejuoksuputki
Luokan tyyppiTub-suuttimet
Suorittaa loppuunHarjattu nikkeli
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)8.51
Laivan leveys (cm)8.51
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
SPEAKMAN S-1565 Tub-juoksuputki kiillotettu kromi | AG9TJY 22FD91 S-1565kromi-
Tarjouspyyntö
SPEAKMAN S-1565-BN Kylpyammeen juoksuputki ilman suuntaa harjattua nikkeliä | AG9TJZ 22FD92 S-1565-BNHarjattu nikkeli-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN S-1561-BN Tub-suutin, ilman suuntaa, harjattua nikkeliä
€71.16 / yksikkö