SPEAKMAN RPG05-0412 / 0413 -säätömoduuli | AG3DLV 32WT35

SPEAKMAN RPG05-0412/0413 Säätömoduuli

Tuote: AG3DLV Malli: RPG05-0412/0413Ristiviite: 32WT35

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäätömoduuli
Sopii tuotemerkkiinPuhuja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN RPG05-0412/0413 Säätömoduuli