SPEAKMAN RPG03-0362-MO Diverter Spinle Brass | AG3DLP 32WT23

SPEAKMAN RPG03-0362-MO Vaihtoakselin messinki

Tuote: AG3DLP Malli: RPG03-0362-MORistiviite: 32WT23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdekara
Sopii tuotemerkkiinPuhuja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481801050

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEAKMAN RPG03-0362-MO Vaihtoakselin messinki