Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB3B magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc epdm | AF6RRR 20HL46

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB3B solenoidiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc Epdm

Varastossa
Tuote: AF6RRR Malli: 6200-E60-AAB3BRistiviite: 20HL46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon
Tilavuuskerroin0.52
KäämiVesitiivis ja pölytiivis
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät18 "johtaa
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus4, 4X
ToimintaSuora toiminta
Aukko Dia.5 / 32 "
Kokonaiskorkeus3 13 / 64 "
Kokonaispituus1 13 / 16 "
kokonaisleveys1 15 / 32 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine135 psi
TiivistemateriaaliEPDM
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite24 VDC
Watts10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.65
HS-koodi8481200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinAukko Dia.Putken kokoTiivistemateriaaliJänniteWattsHinta
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB6B magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vac Buna N | AF6RRJ 20HL39 6200-B60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.24 VAC8€64.98
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB7B magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120vac Buna N | AF6RRK 20HL40 6200-B60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.120 VAC8€64.98
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB2B magneettiventtiili 1/4 tuumaa 12vdc Buna N | AF6RRL 20HL41 6200-B60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.12 VDC10€64.98
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-B60-AAB3B magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc Buna N | AF6RRM 20HL42 6200-B60-AAB3B0.525 / 32 "1 / 4 "Buna N.24 VDC10€64.98
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB6B magneettiventtiili 1/4 tuumaa 24vac epdm | AF6RRN 20HL43 6200-E60-AAB6B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM24 VAC8€66.66
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB7B -magneettiventtiili 1/4 tuumaa 120vac Epdm | AF6RRP 20HL44 6200-E60-AAB7B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM120 VAC8€66.66
SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB2B -magneettiventtiili 1/4 tuumaa 12vdc epdm | AF6RRQ 20HL45 6200-E60-AAB2B0.525 / 32 "1 / 4 "EPDM12 VDC10€66.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 6200-E60-AAB3B solenoidiventtiili 1/4 tuumaa 24vdc Epdm
€68.95 / yksikkö