LABCONCO 7321200 Heatblock Aluminium 13 Korkeus x 15 Leveys x 15 Halkaisija | AF8LBW 26ZX34

LABCONCO 7321200 Heatblock alumiini 13" Korkeus x 15" Leveys x 15" Halkaisija

Varastossa
Tuote: AF8LBW Malli: 7321200Ristiviite: 26ZX34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,761.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöeristys
tarkkuus+ / - 0.1
PohjamateriaaliaAlumiini
Syvyys15 "
Korkeus13 "
MateriaaliAlumiini
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8419909550

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LABCONCO 7321300 Heatblock alumiini 13" Korkeus x 15" Leveys x 15" Halkaisija | AF8LBX 26ZX35 7321300€3,761.48
LABCONCO 7321600 Heatblock alumiini 13" Korkeus x 15" Leveys x 15" Halkaisija | AF8LBY 26ZX36 7321600€3,761.48
LABCONCO 7322000 Heatblock alumiini 13" Korkeus x 15" Leveys x 15" Halkaisija | AF8LBZ 26ZX37 7322000€3,761.48
LABCONCO 7324100 Heatblock alumiini 13" Korkeus x 15" Leveys x 15" Halkaisija | AF8LCA 26ZX38 7324100€3,761.48
LABCONCO 7322801 Heatblock Alumiini 13" Korkeus x 15" Leveys x 15" Halkaisija | AF8LCB 26ZX40 7322801€3,761.48
LABCONCO 7322800 Heatblock alumiini 13 tuuman korkeus x 15 tuumaa leveys x 15 tuumaa syvyys | AH2GND 26ZX39 7322800€3,761.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 7321200 Heatblock alumiini 13" Korkeus x 15" Leveys x 15" Halkaisija
€3,761.48 / yksikkö