Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPAN LFS-210-30Hg/30PSI-G-CERT Industrial Compound Gauge, 30 To 0 To 30 Inch Hg/Psi, 2 1/2 Inch Dial, Liquid-Filled | CU3DLB 5NMV1

SPAN LFS-210-30Hg/30PSI-G-CERT teollisuusyhdistemittari, 30 - 0 - 30 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman valitsin, nestetäytteinen

Varastossa
Tuote: CU3DLB Malli: LFS-210-30Hg/30PSI-G-CERTRistiviite: 5NMV1
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
€103.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistetty mittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SPAN LFS-210-(1/0/2 BAR)-G teollisuusyhdistemittari, 1 - 0 - 2 bar, 2 1/2 tuuman valitsin, nestetäytteinen | CU3DFC 5NMZ4 LFS-210-(1/0/2 BAR)-GYhdistetty mittari€73.76
SPAN LFS-210-(1/0/28 BAR)-G teollisuusyhdistemittari, 1 - 0 - 28 baaria, 2 1/2 tuuman mittakello, nestetäytteinen | CU3DFD 5NMZ9 LFS-210-(1/0/28 BAR)-GYhdistetty mittari€73.76
SPAN LFS-210-(1/0/3 BAR)-G teollisuusyhdistemittari, 1 - 0 - 3 bar, 2 1/2 tuuman valitsin, nestetäytteinen | CU3DFE 5NMZ5 LFS-210-(1/0/3 BAR)-GYhdistetty mittari€73.76
SPAN LFS-210-(1/0/5 BAR)-G teollisuusyhdistemittari, 1 - 0 - 5 bar, 2 1/2 tuuman valitsin, nestetäytteinen | CU3DFF 5NMZ6 LFS-210-(1/0/5 BAR)-GYhdistetty mittari€73.76
SPAN LFS-210-(1/0/9 BAR)-G teollisuusyhdistemittari, 1 - 0 - 9 baaria, 2 1/2 tuuman valitsin, nestetäytteinen | CU3DFG 5NMZ7 LFS-210-(1/0/9 BAR)-GYhdistetty mittari€73.76
SPAN LFS-210-30Hg/15PSI-G-CERT teollisuusyhdistemittari, 30 - 0 - 15 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman kellotaulu, nestetäytteinen | CU3DFH 5ULR1 LFS-210-30Hg/15PSI-G-CERTYhdistetty mittari€103.33
SPAN LFS-210-30Hg/150PSI-G-CERT teollisuusyhdistemittari, 30 - 0 - 150 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman mittakello, nestetäytteinen | CU3DFJ 5NMV3 LFS-210-30Hg/150PSI-G-CERTYhdistetty mittari€103.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPAN LFS-210-30Hg/30PSI-G-CERT teollisuusyhdistemittari, 30 - 0 - 30 tuumaa Hg/Psi, 2 1/2 tuuman valitsin, nestetäytteinen
€103.33 / yksikkö