SPACEPAK SPS-T-4 Plenum Tee-neliökuitulevy | AD8UBC 4MHP9

SPACEPAK SPS-T-4 Plenum Tee-neliökuitulevy

Varastossa
Tuote: AD8UBC Malli: SPS-T-4Ristiviite: 4MHP9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€560.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaatikko
Prod. KuvausPlenum Tee vain neliökuitulevykanavaan
TyyppiNeliökuitulevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.145
Laivan korkeus (cm)46.99
Laivan pituus (cm)108.46
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi8418998050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK SPS-T-4 Plenum Tee-neliökuitulevy
€560.42 / yksikkö