SPACEPAK SPS-H-1 Plenum H-neliökuitulevy

Varastossa
Tuote: AD8UBG Malli: SPS-H-1Ristiviite: 4MHR4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€442.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaatikko H
Prod. KuvausLiitäntä H neliökuitulevylle
TyyppiNeliökuitulevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.03
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)99.82
Laivan leveys (cm)75.18
HS-koodi8418998050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK SPS-H-1 Plenum H-neliökuitulevy
€442.02 / yksikkö