SPACEPAK SPS-EC-10 Plenum päätykansi-neliömäinen kuitulevy

Varastossa
Tuote: AD8UBF Malli: SPS-EC-10Ristiviite: 4MHR3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€408.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntälaatikon korkki
Prod. KuvausLiitäntäkotelo neliökuitulevylle
TyyppiNeliökuitulevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.44
Laivan korkeus (cm)55.12
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8418998050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK SPS-EC-10 Plenum päätykansi-neliömäinen kuitulevy
€408.67 / yksikkö