SPACEPAK AC-ST8-75 R8 syöttöletku 75 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8UAY Malli: AC-ST8-75Ristiviite: 4MHP5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€816.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttöputket
Prod. Kuvaus75Ft. Pituus
TyyppiR8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.345
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)73.91
Laivan leveys (cm)71.37
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProd. KuvausTyyppiHinta
SPACEPAK AC-ST6-100 R6 syöttöletku 100 jalkaa | AD8UAX 4MHP4 AC-ST6-100100 Ft. PituusR6€826.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-ST8-75 R8 syöttöletku 75 jalkaa
€816.89 / yksikkö