Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 769L SS 1/2 X 3/8 urosliittimen kyynärpää ruostumatonta terästä 1/2 tuuman kyynärpää | AH3FCU 31LC47

HAM-LET 769L SS 1/2 x 3/8 urosliitin kyynärpää ruostumatonta terästä 1/2 tuuman kyynärpää

Varastossa
Tuote: AH3FCU Malli: 769L SS 1/2 X 3/8Ristiviite: 31LC47

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrosliitin kyynärpää
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko3 / 4-20
Yhteyden tyyppiPakkaus x MNPT
Kuusiokoko13 / 16 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Max. Paine2650 - 6750 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaIL

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 769L SS 1/2 x 3/8 urosliitin kyynärpää ruostumatonta terästä 1/2 tuuman kyynärpää
€89.66 / yksikkö