SPACEPAK AC-ST6-100 R6 syöttöletku 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8UAX Malli: AC-ST6-100Ristiviite: 4MHP4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€826.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttöputket
Prod. Kuvaus100 Ft. Pituus
TyyppiR6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.1875
Laivan korkeus (cm)58.93
Laivan pituus (cm)72.14
Laivan leveys (cm)72.14
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliProd. KuvausTyyppiHinta
SPACEPAK AC-ST8-75 R8 syöttöletku 75 jalkaa | AD8UAY 4MHP5 AC-ST8-7575Ft. PituusR8€816.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-ST6-100 R6 syöttöletku 100 jalkaa
€826.47 / yksikkö