Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPACEPAK AC-RMED3P-3 Purepak Media - 3642

Varastossa
Tuote: AD8UCM Malli: AC-RMED3P-3Ristiviite: 4MHV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurepakin vaihtosuodatinmateriaali
Prod. KuvausPoistaa 97% ilmassa olevista epäpuhtauksista .3 mikronia ja suurempia
Tyyppi97% hyötysuhde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPACEPAK AC-RMED3P-2 Purepak Media-2430 | AD8UCL 4MHV4 AC-RMED3P-2€154.44
SPACEPAK AC-RMED3P-5 Purepak Media - 4860 | AD8UCN 4MHV6 AC-RMED3P-5€163.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-RMED3P-3 Purepak Media - 3642
€166.83 / yksikkö