SPACEPAK AC-RBC-5 Purepakin ilmanpuhdistin-4860 | AD8UCK 4MHV3

SPACEPAK AC-RBC-5 Purepak Air Cleaner-4860

Varastossa
Tuote: AD8UCK Malli: AC-RBC-5Ristiviite: 4MHV3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,155.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurepakin upotettu ilmanpuhdistin
Prod. KuvausAktiivihiilikeskuksen näyttö imee hajuja ja luo polarisoivan kentän
Tyyppisähköstaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0025
Laivan korkeus (cm)107.19
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPACEPAK AC-RBC-2 Purepakin ilmanpuhdistin-2430 | AD8UCH 4MHV1 AC-RBC-2€1,003.70
SPACEPAK AC-RBC-3 Purepakin ilmanpuhdistin-3642 | AD8UCJ 4MHV2 AC-RBC-3€1,072.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-RBC-5 Purepak Air Cleaner-4860
€1,155.63 / yksikkö