SPACEPAK AC-RBC-2 Purepakin ilmanpuhdistin-2430 | AD8UCH 4MHV1

SPACEPAK AC-RBC-2 Purepak Air Cleaner-2430

Varastossa
Tuote: AD8UCH Malli: AC-RBC-2Ristiviite: 4MHV1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,003.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurepakin upotettu ilmanpuhdistin
Prod. KuvausAktiivihiilikeskuksen näyttö imee hajuja ja luo polarisoivan kentän
Tyyppisähköstaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3925
Laivan korkeus (cm)81.53
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPACEPAK AC-RBC-3 Purepakin ilmanpuhdistin-3642 | AD8UCJ 4MHV2 AC-RBC-3€1,072.71
SPACEPAK AC-RBC-5 Purepakin ilmanpuhdistin-4860 | AD8UCK 4MHV3 AC-RBC-5€1,155.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPACEPAK AC-RBC-2 Purepak Air Cleaner-2430
€1,003.70 / yksikkö