EBERBACH Pitkän aivohalvauksen vastavuoroiset ravistimet


Suodattaa
Kapasiteetti: 40 lbs. , Suorittaa loppuun: Ruostumaton teräs , Korkeus: 16.5 " , Hz: 50/60 , Pituus: 40 " , Tyyppi: Digitaalinen , Leveys: 12 "
TyyliMalliJänniteNopeusTahtiHinta (ei alv)
A
E5703
115V20-130 osc / min6.5 "€23,859.10
A
E5703.SS
115V20-130 osc / min6.5 "€10,232.72
Tarjouspyyntö
A
E5703.25
230V20-130 osc / min6.5 "€10,232.72

Pitkän aivohalvauksen vastavuoroiset ravistimet

Eberbachin pitkäiskuiset käänteisravistimet ovat ihanteellisia sovelluksiin, joissa vaaditaan aggressiivista sekoitustoimintoa kemikaalien ja liuosten käsittelyyn lääke- ja lääketieteellisissä tiloissa. Niissä on digitaalinen ajastin ja kierroslukumittari nopeaa ohjelman asetusta varten ja integroitu ohjaustanko helpottamaan käyttöönottoa. Tietyissä malleissa on kosteutta ja roiskeita kestävä elektroniikka, joka estää reaktiivisten kemikaalien ja nesteiden aiheuttamat vauriot piiriin. Valitse laajasta valikoimasta näitä pitkäiskuisia käänteisravistelijoita, jotka ovat saatavilla 115 ja 230 V vaihtoehdoissa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?