OETIKER 12600359 Kierukkahammasliitin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 9–22 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RAF

OETIKER 12600359 Kierukkavaihteen pidike, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 9–22 mm, 10 kpl pakkaus

Tuote: CD4RAF Malli: 12600359
€11.34 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWorm Gear Letkunkiristin
Band Materiaali301 Ruostumaton teräs
Kaistanleveys1 / 2 "
pakkauskoko10
SAE-koko6
RuuvimateriaaliPäällystetty hiiliteräs
kokovalikoima9 mm - 22 mm

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kierukkapuristin soveltuu parhaiten letkujen, putkien ja liittimien asennukseen jäähdytys-, jäähdytysneste- ja nestelinjassa sekä autoteollisuudessa
    • Purseettomat, käpristyneet reunat tarjoavat optimaalisen tiivistyksen ja estävät letkujen vaurioitumisen asennuksen ja huollon aikana
    • Ruuvityyppinen säädettävä mekanismi takaa tarkan paineen ja helpottaa momenttiavaimen tai ruuvimeisselin kiinnitystä
    • Ruostumattomasta teräksestä valmistettu nauha ja kotelo tarjoavat turvallisen pidon, estävät liukumisen ja takaavat pitkän käyttöiän

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokovalikoimaKaistanleveysSAE-kokopakkauskokoPkg. MääräHinta
OETIKER 12600374 Kierukkahammasliitin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 11–25 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RAG 1260037411 mm - 25 mm1 / 2 "81010€11.57
Tarjouspyyntö
OETIKER 12600375 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 13 mm - 27 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RAH 1260037513 mm - 27 mm1 / 2 "101010€12.07
Tarjouspyyntö
OETIKER 12600376 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 14 mm - 32 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RAJ 1260037614 mm - 32 mm1 / 2 "121010€12.41
Tarjouspyyntö
OETIKER 12600377 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 17 mm - 38 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RAK 1260037717 mm - 38 mm1 / 2 "161010€13.10
Tarjouspyyntö
OETIKER 12600378 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 19 mm - 44 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RAL 1260037819 mm - 44 mm1 / 2 "201010€13.82
Tarjouspyyntö
OETIKER 12600379 Kierukkavaihteen puristin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 25–51 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RAM 1260037925 mm - 51 mm1 / 2 "241010€14.28
Tarjouspyyntö
OETIKER 12600380 Kierukkahammasliitin, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 32–57 mm, 10 kpl pakkaus | CD4RAN 1260038032 mm - 57 mm1 / 2 "281010€14.85
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OETIKER 12600359 Kierukkavaihteen pidike, nauhan leveys 1/2 tuumaa, kokoalue 9–22 mm, 10 kpl pakkaus
€11.34 /pakkaus