Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SP BEL ART SS F36738-0050 BEL-ART SS Kauha, 50 ml/2 unssia, 4 21/64 tuumaa 11 cm Kokonaispituus, 1 1/2 tuumaa 3.81 cm kokonaisleveys | CU3DMA 785TN4

SP BEL ART SS F36738-0050 BEL-ART SS-kauha, 50 ml/2 unssia, 4 21/64 tuumaa 11 cm Kokonaispituus, 1 1/2 tuumaa 3.81 cm kokonaisleveys

Varastossa
Tuote: CU3DMA Malli: F36738-0050Ristiviite: 785TN4

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€176.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauha

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SP BEL ART SS F36739-1000 BEL-ART SS Kauha, 1000 ml/34 unssia, 30.5 cm 12 1/64 tuumaa Kokonaispituus | CU3DLN 785TP2 F36739-1000€53.71
SP BEL ART SS F36738-1000 BEL-ART SS Kauha, 1000 ml/34 unssia, 34 cm 13 25/64 tuumaa Kokonaispituus | CU3DLP 785TN8 F36738-1000€293.44
SP BEL ART SS F36738-1250 BEL-ART SS Kauha, 1, 250 ml/42 unssia, 30.5 cm 12 1/64 tuumaa Kokonaispituus | CU3DLQ 785TN9 F36738-1250€307.07
SP BEL ART SS F36739-1500 BEL-ART SS Kauha, 1, 500 ml/51 unssia, 34 cm 13 25/64 tuumaa Kokonaispituus | CU3DLR 785TP3 F36739-1500€59.06
SP BEL ART SS F36738-1700 BEL-ART SS Kauha, 1, 700 ml/58 unssia, 13 31/32 tuumaa 35.5 cm Kokonaispituus | CU3DLT 785TP0 F36738-1700€322.09
SP BEL ART SS F36738-0010 Kauha, 10 ml/0.4 unssia, 7.5 cm 2 61/64 tuumaa Pituus | CU3DLU 785TN3 F36738-0010€117.43
SP BEL ART SS F36738-0100 BEL-ART SS Kauha, 100 ml/3 unssia, 18 cm 7 3/32 tuumaa kokonaispituus, 2 tuumaa 5.08 cm kokonaisleveys | CU3DLV 785TN5 F36738-0100€224.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SP BEL ART SS F36738-0050 BEL-ART SS-kauha, 50 ml/2 unssia, 4 21/64 tuumaa 11 cm Kokonaispituus, 1 1/2 tuumaa 3.81 cm kokonaisleveys
€176.39 / yksikkö