SOVELLA C52007104 Pegboard-sarja terässininen AH6EXF 35YR72

SOVELLA C52007104 Pegboard Kit teräksensininen

Tuote: AH6EXF Malli: C52007104Ristiviite: 35YR72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,523.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPegboard-paketti
Värisininen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus72 53 / 64 "
Reiän muotoNeliö
Reiän koko23 / 64 "
Reikäväli1-1 / 2 "
Kuormitusluokitus528 lb
MateriaaliTeräs
varastointi19 sq ft.
Paksuus2-23 / 64 "
Leveys29 33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.504
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)99.06
AlkuperämaaFI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKuormitusluokitusPaksuusLeveysHinta
SOVELLA 830518-07P Pegboard-paketti 76 neliömetriä sininen | AH6EUX 35YR18 830518-07P83 21 / 32 "1100 paunaa / 220 paunaa paneelia kohti--€4,676.71
Tarjouspyyntö
SOVELLA C52007101 Pegboard Kit Teräs Sininen | AH6EXC 35YR69 C5200710172 53 / 64 "528 lb2-23 / 64 "30 45 / 64 "€1,927.62
Tarjouspyyntö
SOVELLA C52007102 Pegboard -sarja teräs sininen | AH6EXD 35YR70 C5200710272 53 / 64 "528 lb22-3 / 64 "29 33 / 64 "€1,651.89
Tarjouspyyntö
SOVELLA C52007103 Pegboard -sarja teräs sininen | AH6EXE 35YR71 C5200710372 53 / 64 "528 lb12-13 / 64 "29 33 / 64 "€1,628.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOVELLA C52007104 Pegboard Kit teräksensininen
€1,523.30 / yksikkö