Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOVELLA 847615-51 Kulmaliitos 1-1/2 tuumaa korkeus x 2-5/8 tuumaa leveys x 1-1/2 tuumaa syvyys | AH6EXB 35YR68

SOVELLA 847615-51 Kulmaliitos 1-1/2 tuumaa korkeus x 2-5/8 tuumaa leveys x 1-1/2 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH6EXB Malli: 847615-51Ristiviite: 35YR68

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmaliitos
koollaEi
VäriHarmaa
rakentaminenHitsatut
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus1.5 "
MateriaaliTeräs
TyyppiTeollinen
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaFI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOVELLA 847615-51 Kulmaliitos 1-1/2 tuumaa korkeus x 2-5/8 tuumaa leveys x 1-1/2 tuumaa syvyys
€41.88 / yksikkö