Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOVELLA 838365-51 ruuvimeisselin pidike 2 tuuman korkeus x 2-1/4 tuumaa leveys 22 lbs | AH6EVK 35YR30

SOVELLA 838365-51 ruuvimeisselin pidike 2 tuuman korkeus x 2-1/4 tuumaa leveys 22 lbs

Varastossa
Tuote: AH6EVK Malli: 838365-51Ristiviite: 35YR30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselin pidike
koollaEi
Taivuta kulma90 Tutkinnot
Taivuta korkeutta1 / 2 "
VäriHopea
rakentaminenHitsatut
Syvyys9.5 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus2"
Reiän muotoNeliö
Reiän koko23 / 64 "
Reikäväli1"
Pituus9.375 "
Kuormitusluokitus22 lb
MateriaaliTeräs
Projektio2.25 "
TyyppiRiippuva
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaFI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOVELLA 838365-51 ruuvimeisselin pidike 2 tuuman korkeus x 2-1/4 tuumaa leveys 22 lbs
€22.27 / yksikkö