Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIEGMANN WPFA25/30BK suodatettu pakoputken säleikkö 9 21/32 tuumaa | AB8WVT 2AAT6

WIEGMANN WPFA25/30BK suodatettu pakoputken säleikkö 9 21/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8WVT Malli: WPFA25/30BKRistiviite: 2AAT6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakosäleikkö
Syvyys1.18 "
Tuulettimen koolle (tuumaa)9-21/32
Korkeus9.84 "
Materiaalipolykarbonaatti
Leveys9.84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuulettimen koolle (tuumaa)KorkeusMateriaaliLeveysHinta
WIEGMANN WPFBE100 suodatettu pakosäleikkö 5 5/8 tuumaa | AB8WVY 2AAU2 WPFBE1005.6256.13 "Teräs ja alumiini7.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN WPFA25/30BK suodatettu pakoputken säleikkö 9 21/32 tuumaa
€315.66 / yksikkö