Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOVELLA 838357-51 jakoavainsarjan pidike 2-1 / 2 tuuman korkeus x 1 tuuman leveys x 22 tuuman syvyys | AH6EVJ 35YR29

SOVELLA 838357-51 jakoavainsarjan pidike 2-1/2 tuuman korkeus x 1 tuuman leveys x 22 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AH6EVJ Malli: 838357-51Ristiviite: 35YR29

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavainsarjan pidike
koollaEi
VäriHopea
rakentaminenHitsatut
Syvyys22 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus2.5 "
Reiän muotoNeliö
Reiän koko23 / 64 "
Reikäväli1"
Pituus21.875 "
Kuormitusluokitus44 lb
MateriaaliTeräs
Projektio1"
TyyppiRiippuva
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaFI

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOVELLA 838357-51 jakoavainsarjan pidike 2-1/2 tuuman korkeus x 1 tuuman leveys x 22 tuuman syvyys
€34.45 / yksikkö