SOUTHWORTH LS-4-36-4848-FTT Saksinostopöytä 3500 Lb. 115v 1 vaihe | AE2REW 4ZC15

SOUTHWORTH LS-4-36-4848-FTT saksinostopöytä 3500 Lb. 115v 1 vaihe

Varastossa
Tuote: AE2REW Malli: LS-4-36-4848-FTTRistiviite: 4ZC15

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11,984.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
KehysmateriaaliTeräs
HP1
Kantavuus3500 lb
Alennettu korkeus7-5 / 8 "
Vaihe1
Platform Pituus48 "
Alustan tyyliLevysoitin
Alustan leveys48 "
Powered Bysähköinen
Korotettu korkeus43-5 / 8 "
Nopeus sekuntia42
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 457.2
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi8425490000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKehysmateriaaliHPPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysPowered ByJänniteHinta
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Saksinostopöytä 300 Lb. 23 tuuman pituus | AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Teräs ja alumiini-23.187 "kiinteä22.187 "manuaalinen-€1,329.48
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" saksetodistuspöytä 2000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Teräs148 "kiinteä42 "sähköinen115V€14,740.52
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" saksinostopöytä 2000 lb. 115v 1 vaihe | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Teräs148 "kiinteä50 "sähköinen115V€15,720.55
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Teräs148 "kiinteä44 "sähköinen115V€14,323.30
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Teräs148 "kiinteä50 "sähköinen115V€15,268.71
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Teräs148 "kiinteä24 "sähköinen115V€8,578.08
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" saksetodistuspöytä 4000 Lb. 115v 1 vaihe | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Teräs148 "kiinteä36 "sähköinen115V€8,631.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWORTH LS-4-36-4848-FTT saksinostopöytä 3500 Lb. 115v 1 vaihe
€11,984.60 / yksikkö