SOUTHWIRE COMPANY 780230 Kara, 71-76 tuuman koko | CG6KVN SA71

SOUTHWIRE COMPANY 780230 Kara, 71-76 tuuman koko

Tuote: CG6KVN Malli: 780230Ristiviite: SA71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKara
Syvyys76 "
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
SOUTHWIRE COMPANY 780229 Kara, 61-62 tuuman koko | CG6KVM SA61 78022962 "2.38 "-
Tarjouspyyntö
SOUTHWIRE COMPANY 783350 Kara, 28.75 x 39.5 x 31.5 tuuman koko, 6 kpl | CG6KWA PM06 78335028.75 "39.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 780230 Kara, 71-76 tuuman koko