SOUTHWIRE COMPANY 55527202 Taipuisa metallikaapeli 14/2 AWG 1000 jalkaa | AC3QBB 2VGF4

SOUTHWIRE COMPANY 55527202 Taipuisa metallikaapeli 14/2 AWG 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC3QBB Malli: 55527202Ristiviite: 2VGF4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,061.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallinen verhottu panssaroitu kaapeli
Kaapelin tyyppiMCap
Takki väriHopea
Takin materiaaliAlumiini
Maks. Vahvistimet15
Nimellinen ulkohalkaisija.0.4 "
Johtimien lukumäärä2 paljaalla AL-maalla
Puolan pituus1000ft.
Säikeinen / kiinteäVankka
Jännite600V
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)40.89
Laivan pituus (cm)50.29
Laivan leveys (cm)50.29
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Langan kokoHinta
SOUTHWIRE COMPANY 55510302 Taipuisa metallikaapeli 12/2 AWG 1000 jalkaa | AC3QBE 2VGF7 55510302200.43 "12AWG€971.49
SOUTHWIRE COMPANY 68948901 Metallipäällysteinen panssaroitu kaapeli, 2 eristetyillä CU-maajohtimilla, hopea, 250 jalkaa pituus | CU3CWY 446P37 68948901---€433.32
SOUTHWIRE COMPANY 68952101 Metallipäällysteinen panssaroitu kaapeli, 2 eristetyillä CU-maajohtimilla, hopea, 250 jalkaa pituus | CU3CWZ 446P36 68952101---€459.66
SOUTHWIRE COMPANY 68936401 Metallipäällysteinen panssaroitu kaapeli, 2 eristetyillä CU-maajohtimilla, hopea, 250 jalkaa pituus | CU3CXA 446P38 68936401---€459.64
SOUTHWIRE COMPANY 68932301 Metallipäällysteinen panssaroitu kaapeli, 2 eristetyillä CU-maajohtimilla, hopea, 250 jalkaa pituus | CU3CXB 446P39 68932301---€432.44
SOUTHWIRE COMPANY 68944801 Metallipäällysteinen panssaroitu kaapeli, 2 eristetyillä CU-maajohtimilla, hopea, 250 jalkaa pituus | CU3CXC 446P40 68944801---€503.78
SOUTHWIRE COMPANY 61097301 Metallipäällysteinen panssaroitu kaapeli, 3 eristetyillä CU-maajohtimilla, hopea, 250 jalkaa pituus | CU3CXD 446P42 61097301---€806.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55527202 Taipuisa metallikaapeli 14/2 AWG 1000 jalkaa
€1,061.54 / yksikkö