Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLER & PALAU VLH-100 Halogeeniventtiili, kevyt muovi ja metalli AF2QBL 6XAT6

SOLER & PALAU VLH-100 halogeeniventtiili, kevyt muovi ja metalli

Varastossa
Tuote: AF2QBL Malli: VLH-100Ristiviite: 6XAT6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHalogeeniventtiili
VäriValkoinen
Sopii kanavan halkaisijaan.4"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
MateriaaliMuovi / metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.45
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)43.94
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säleikkö Dia. (7-1 / 2 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU VLH-100 halogeeniventtiili, kevyt muovi ja metalli
€168.88 / yksikkö