SOLBERG F-485P-1200F Tulosuodatin 12 Laippa Ulos 4700 Max Cfm | AD2QPK 3TLD3

SOLBERG F-485P-1200F Tulosuodatin 12 Laippa Ulos 4700 Max Cfm

Varastossa
Tuote: AD2QPK Malli: F-485P-1200FRistiviite: 3TLD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,406.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattimen äänenvaimennin
MalliHuppu
Halkaisija28 1 / 2 "
Suodattimen tehokkuus99%
SuodatinmassatPolyesteri
Suodattimen luokitus5 mikronia
Korkeus31 "
KoteloHiiliteräs
Max. Virtaus4700 CFM
Nännin pituus (tuumaa)31
pistorasia12 Laippa
Temp. alue15 - 220 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.8
Laivan korkeus (cm)80.01
Laivan pituus (cm)74.17
Laivan leveys (cm)74.68
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausMalliHalkaisijapistorasiaTemp. alueSuodattimen tehokkuusSuodatinmassatSuodattimen luokitusHinta
SOLBERG FS-685P-1200F Äänenvaimennin 12 Laippa Ulos 4700 Max Cfm | AD2QLR 3TKY4 FS-685P-1200F4700 CFMÄänenvaimentimen putki28 1 / 2 "12 Laippa-15 - 220 FYli 99%Polyesteri5 mikronia€4,303.40
SOLBERG F-275P-500 Tulosuodatin 5 Mnpt Out 800 Max Cfm | AD2QNZ 3TLC2 F-275P-500800 cfmHuppu16 "5 (M) NPT15 - 220 F99%Polyesteri5 mikronia€524.79
SOLBERG F-275P-600 imusuodatin 6 Mnpt Out 1100 Max Cfm | AD2QPA 3TLC3 F-275P-6001100 cfmHuppu16 "6 (M) NPT15 - 220 F99%Polyesteri5 mikronia€536.51
SOLBERG F-275P-400F Tulosuodatin 4 Laippa ulos 520 Max CFM | AD2QPB 3TLC4 F-275P-400F520 cfmHuppu16 "4 Laippa15 - 220 F99%Polyesteri5 mikronia€615.83
SOLBERG F-685P-1200F Tulosuodatin 12 Laippa Ulos 4700 Max Cfm | AD2QPL 3TLD4 F-685P-1200F4700 CFMHuppu28 1 / 2 "12 Laippa15 - 220 F99%Polyesteri5 mikronia€3,976.06
SOLBERG FS-275P-300 -suodattimen äänenvaimennin 3 (m) npt 300 Max Cfm | AE4ETR 5JRA0 FS-275P-300300 cfmÄänenvaimentimen putki16 "3 (M) NPT-15 - 220 FYli 99%Polyesteri5 mikronia€741.67
SOLBERG PS-10-050 Suodattimen äänenvaimennin 1/2 tuuman Mnpt 12 CFM Max AF2MUTTERI 6WTK9 PS-10-05012 cfmÄänenvaimentimen putki4 1 / 8 "--15 - 220 F99%Paperi2 mikronia€26.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLBERG F-485P-1200F Tulosuodatin 12 Laippa Ulos 4700 Max Cfm
€2,406.50 / yksikkö